Beli shimizu semi jet pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- UNSPSC: 40151511
- Country of Origin: Mexico (subject to change)
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup)Deskripsi:KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.KPC dirancang untuk aplikasi pengeperasion otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir dan sebagainya.
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Grundfos Pump Submersible Drainage Cast Iron Heavy Duty (Pompa Celup)Deskripsi:Grundfos DPK drainage pumps are designed with an enclosed, semi-open or SuperVortex, free-flow impeller for use in many building and industrial applications. Range is 0.75-22 kW.atribut:
- Rated Flow (L/s): 11.8
- Maximum Flow (L/s): 16.7
- Rated Head (m): 16.94
- Maximum Head (m): 26.9
- Actual Impeller Diameter (mm): 155
- Code for Impeller Design: O
- Curve Tolerance: None
- Maximum Hydraulic Efficiency (%): 54
- Maximum Particle (mm): 15
- Minimum Head (m): 10.6
- Type Of Impeller: Open impeller
- Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)Deskripsi:Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 4 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 1500
- Grundfos Pump Centrifugal Inline (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primely for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- FIRMAN Pump Submersible Plastic (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa submersible adalah jenis pompa yang didesain dengan teknologi canggih yaitu arah porosnya vertical, mengandalkan gaya dorong, mampu di tempatkan di dasar air dan anti korosi.atribut:
- Flow Capacity (m³/hour): 2.5
- Material: Plastic
- Outlet Size (inch): 1
- Phase: 1 Phase
- Voltage (V): 220-240
- Leo Pump Pump Submersible Sewage SW Series with Flange Elbow Coupling (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)atribut:
- Voltage (V): 380
- Frequency (Hz): 50
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Showfou Pump Submersible Sewage SS Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Showfou non-clog submersible sewer pump series SS has equipped with single blade semi-open non-clogging impeller with advanced shredder mechanism which is designed to destroy the sewage solid by tearing, breaking and ripping them to pieces.atribut:
- Phase (Ph): 3
- Type: Manual Type
- Volt (V): 220-480
- LITTLE GIANT Pump Centrifugal Submersible (Pompa Celup Sentrifugal)Deskripsi:These submersible centrifugal pumps have oil-filled motor enclosures to prevent overheating and self-lubricate the motor, prolonging the life of the pump. These pumps should not be used in applications where wildlife is present.atribut:
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
Daftar Harga shimizu semi jet pump Terbaru November 2026
| Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.499.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam) | Rp2.699.900 |
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp829.900 |
| Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) | Rp20.999.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.299.900 |
| Grundfos Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp58.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp9.999.900 |
| Grundfos Pump Submersible NORYL Type (Pompa Celup) | Rp4.299.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| Grundfos Pump Submersible Drainage Stainless Steel Portable (Pompa Celup) | Rp8.499.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/foP103201564-5.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/90P110186324-1.jpg)
/l5P105424761-1.jpg)
/0vP102236031-4.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/9uP102050354-2.jpg)
/1gP111631052-1.jpg)
/25P104667077-1.jpg)
/owP104884896-2.jpg)

/9bP111143335-1.jpg)
/roP110226996-1.jpg)
/paP103840910-2.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
/gzP112178611-1.jpg)
/awP109567392-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)